Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Vorreiberverschluß Kunststoff A-Dm=28mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Vorreiberverschluß Kunststoff A-Dm=28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207512

  • Ausführung des Handgriffes - Knebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528333

Hersteller Artikelnummer

207512

Hersteller Typ

VRV28KN

Hersteller Artikel Nr.:

207512

Ausführung des Handgriffes:

Knebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Zolltarifnummer:

85371098

Vorreiberverschluß Kunststoff A-Dm=28mm Knebelgriff, IP65, Zunge+Mutter Metall