ERA - Vorzählerfeldtüre ohne AS, ohne Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 207990
Breite - 696 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528335
Hersteller Artikelnummer
207990
Hersteller Typ
VZTC300
Hersteller Artikel Nr.:
207990
Breite:
696 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zolltarifnummer:
85371098
Vorzählerfeldtüre ohne AS, ohne Schloss WIEN+EVN+BEWAG


