ERA - Zaehlerverteilereinsatz Tirol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247332
Anzahl der Zählerplätze - 3
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233680
Hersteller Artikelnummer
247332
Hersteller Typ
EA10T2
Hersteller Artikel Nr.:
247332
Anzahl der Zählerplätze:
3
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
346 mm
Höhe:
2100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


