ERA - Zaehlerverteilereinsatz Tirol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 247166
Anzahl der Zählerplätze - 1
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233685
Hersteller Artikelnummer
247166
Hersteller Typ
EA3T1
Hersteller Artikel Nr.:
247166
Anzahl der Zählerplätze:
1
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
1
Breite:
346 mm
Höhe:
800 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


