Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Zaehlerverteilereinsatz Tirol

ERA
kopierenkopieren
ERA - Zaehlerverteilereinsatz Tirol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247308

  • Anzahl der Zählerplätze - 10

  • Mit Montageplatte - Ja

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233870

Hersteller Artikelnummer

247308

Hersteller Typ

EE8T2

Hersteller Artikel Nr.:

247308

Anzahl der Zählerplätze:

10

Mit Montageplatte:

Ja

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

3

Breite:

1136 mm

Höhe:

1700 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Zählerverteilereinsatz Tirol