Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Zählerverteilereinsatz Kärnten

ERA
kopierenkopieren
ERA - Zählerverteilereinsatz Kärnten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194309

  • Anzahl der Zählerplätze - 5

  • Mit Montageplatte - Ja

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233857

Hersteller Artikelnummer

194309

Hersteller Typ

EE6K

Hersteller Artikel Nr.:

194309

Anzahl der Zählerplätze:

5

Mit Montageplatte:

Ja

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

4

Breite:

1136 mm

Höhe:

1300 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Zählerverteilereinsatz Kärnten, Baureihe EE, 6 Zählerplätze (EEK6). Kompletter Verteilereinsatz nach den Anforderungen der Kärnten Netz GmbH für 6 Zähler. Hersteller ERA.