ERA - Zählerverteilereinsatz OÖ BxHxT=1136x1300x155mm RAL7035
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075493
Anzahl der Zählerplätze - 5
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896446
Hersteller Artikelnummer
1075493
Hersteller Typ
EE6O1
Hersteller Artikel Nr.:
1075493
Anzahl der Zählerplätze:
5
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Breite:
1136 mm
Höhe:
1300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098


