ERA - Zählerverteilereinsatz OÖ BxHxT=1136x2100x155mm RAL7035
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075489
Anzahl der Zählerplätze - 15
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896438
Hersteller Artikelnummer
1075489
Hersteller Typ
EE10O3
Hersteller Artikel Nr.:
1075489
Anzahl der Zählerplätze:
15
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
1136 mm
Höhe:
2100 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098


