ERA - Zählerverteilereinsatz OÖ BxHxT=916x1000x155mm RAL7035
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1075477
Anzahl der Zählerplätze - 4
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896427
Hersteller Artikelnummer
1075477
Hersteller Typ
ED4O1
Hersteller Artikel Nr.:
1075477
Anzahl der Zählerplätze:
4
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
916 mm
Höhe:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098


