ERA - Zählerverteilereinsatz Steiermark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193709
Anzahl der Zählerplätze - 1
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528098
Hersteller Artikelnummer
193709
Hersteller Typ
EA5ST2
Hersteller Artikel Nr.:
193709
Anzahl der Zählerplätze:
1
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
346 mm
Höhe:
1150 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098


