ERA - Zählerverteilereinsatz Steiermark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193789
Anzahl der Zählerplätze - 2
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528108
Hersteller Artikelnummer
193789
Hersteller Typ
EB3ST1
Hersteller Artikel Nr.:
193789
Anzahl der Zählerplätze:
2
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
476 mm
Höhe:
800 mm
Breite in Teilungseinheiten:
19
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098


