ERA - Zählerverteilereinsatz Steiermark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194103
Anzahl der Zählerplätze - 4
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528135
Hersteller Artikelnummer
194103
Hersteller Typ
ED3ST1
Hersteller Artikel Nr.:
194103
Anzahl der Zählerplätze:
4
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
916 mm
Höhe:
800 mm
Breite in Teilungseinheiten:
44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098


