ERA - Zählerverteilereinsatz Steiermark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194300
Anzahl der Zählerplätze - 10
Mit Montageplatte - Ja
Mit Verdrahtung - Nein
Anzahl der Verteilerreihen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528152
Hersteller Artikelnummer
194300
Hersteller Typ
EE5ST2
Hersteller Artikel Nr.:
194300
Anzahl der Zählerplätze:
10
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
1136 mm
Höhe:
1150 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Zolltarifnummer:
85371098


