Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Zählerverteilereinsatz Steiermark

ERA
kopierenkopieren
ERA - Zählerverteilereinsatz Steiermark

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194357

  • Anzahl der Zählerplätze - 10

  • Mit Montageplatte - Ja

  • Mit Verdrahtung - Nein

  • Anzahl der Verteilerreihen - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528157

Hersteller Artikelnummer

194357

Hersteller Typ

EE8ST2

Hersteller Artikel Nr.:

194357

Anzahl der Zählerplätze:

10

Mit Montageplatte:

Ja

Mit Verdrahtung:

Nein

Anzahl der Verteilerreihen:

3

Breite:

1136 mm

Höhe:

1700 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Zolltarifnummer:

85371098

Zählerverteilereinsatz EE8ST2 von ERA, Ausführung Steiermark, 8 Zählerplätze in 2-reihiger Anordnung. Passend für ERA-Verteilergehäuse der Baugröße E, normgerecht nach den Anforderungen des Netzbetreibers Steiermark.