ERDUNGSMATERIAL - Erdspiess Stahl verzinkt mit Anschlusslasche Ø16mm 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zolltarifnummer - 73269060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120081087
Hersteller Artikelnummer
006500
Hersteller Typ
ERDSPIESS 2M
Hersteller Artikel Nr.:
006500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zolltarifnummer:
73269060
Erdspieß Stahl verzinkt mit Anschlusslasche, Durchmesser 16 mm, Länge 2000 mm (6500). Einschlagbarer Staberder für die Erdung von Gebäuden und Anlagen. Feuerverzinkte Ausführung für guten Korrosionsschutz, mit Anschlusslasche für Anschluss des Erddrahtes. Hersteller Erdungsmaterial.


