Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Erdungsbandeisen Stahl verzinkt 30x3mm ca.50kg 1kg=1.40m

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Erdungsbandeisen Stahl verzinkt 30x3mm ca.50kg 1kg=1.40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BANDEISEN 30/3 STAHL 50

  • Breite - 30 mm

  • Stärke - 3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081120

Hersteller Artikelnummer

BANDEISEN 30/3 STAHL 50

Hersteller Typ

BANDEISEN 30/3 STAHL 50

Hersteller Artikel Nr.:

BANDEISEN 30/3 STAHL 50

Breite:

30 mm

Stärke:

3 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zolltarifnummer:

72123000

aus Bandstahl, feuerverzinkt, in Ringen, ca. 50 kg.