Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Erdungsbandeisen Stahl verzinkt 40x4mm ca.50kg 1kg=0.79m

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Erdungsbandeisen Stahl verzinkt 40x4mm ca.50kg 1kg=0.79m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BANDEISEN 40/4 STAHL

  • Breite - 40 mm

  • Stärke - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081121

Hersteller Artikelnummer

BANDEISEN 40/4 STAHL

Hersteller Typ

BANDEISEN 40/4 STAHL

Hersteller Artikel Nr.:

BANDEISEN 40/4 STAHL

Breite:

40 mm

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zolltarifnummer:

72123000

Gewicht:

1.000 kg

aus Bandstahl, feuerverzinkt, in Ringen, ca. 50 kg.