Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Kreuzerder 2000mm Fvz

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Kreuzerder 2000mm Fvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KREUZERDER 2M

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Zolltarifnummer - 85354000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081090

Hersteller Artikelnummer

KREUZERDER 2M

Hersteller Typ

KREUZERDER 2M

Hersteller Artikel Nr.:

KREUZERDER 2M

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zolltarifnummer:

85354000

Kreuzerder feuerverzinkt, Länge 2000 mm. Tiefenerder mit kreuzförmigem Querschnitt für verbesserten Bodenkontakt und niedrigen Erdungswiderstand. Feuerverzinkte Ausführung für dauerhaften Korrosionsschutz. Hersteller Erdungsmaterial.