ERDUNGSMATERIAL - MV-Klemme NIRO V2A Sechskantschraube M10 RdØ8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MV-KLEMME NIRO V2A
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800430
Hersteller Artikelnummer
MV-KLEMME NIRO V2A
Hersteller Typ
MV-KLEMME NIRO V2A
Hersteller Artikel Nr.:
MV-KLEMME NIRO V2A
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.099 kg


