ERDUNGSMATERIAL - MV-Klemme NIRO V4A Sechskantschraube M10 RdØ8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MV-KLEMME NIRO V4A
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800431
Hersteller Artikelnummer
MV-KLEMME NIRO V4A
Hersteller Typ
MV-KLEMME NIRO V4A
Hersteller Artikel Nr.:
MV-KLEMME NIRO V4A
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


