ERDUNGSMATERIAL - MV-Klemme STAHL verzinkt Flachrundschraube M10 RdØ8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MV-UNIVERSALKLEMME STAHL
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Verbindung - Mehrzweckverbindungsklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120081122
Hersteller Artikelnummer
MV-UNIVERSALKLEMME STAHL
Hersteller Typ
MV-UNIVERSALKLEMME STAHL
Hersteller Artikel Nr.:
MV-UNIVERSALKLEMME STAHL
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Mehrzweckverbindungsklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.124 kg


