Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Runddraht 8 Edelstahl Niro

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Runddraht 8 Edelstahl Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RUNDDRAHT 8 NIRO V4A 1KG=2.5M

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte Leiter-Material - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120181056

Hersteller Artikelnummer

RUNDDRAHT 8 NIRO V4A 1KG=2.5M

Hersteller Typ

RUNDDRAHT 8 NIRO V4A 1KG=2.5M

Hersteller Artikel Nr.:

RUNDDRAHT 8 NIRO V4A 1KG=2.5M

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 316 (V4A)

Zolltarifnummer:

72210010

Rundleiter/Draht für Blitzschutz, Oberfläche:sonstige, Leiter-Durchmesser:8mm, Werkstoff:rostfreier Stahl (V4A), Werkstoff-Mantel:ohne