Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Alu weich Ø8mm ca.20kg 1kg=7,40m

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Alu weich Ø8mm ca.20kg 1kg=7,40m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RUNDDRAHT 8 ALU WEICH 1KG=7.4M

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081084

Hersteller Artikelnummer

RUNDDRAHT 8 ALU WEICH 1KG=7.4M

Hersteller Typ

RUNDDRAHT 8 ALU WEICH 1KG=7.4M

Hersteller Artikel Nr.:

RUNDDRAHT 8 ALU WEICH 1KG=7.4M

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Zolltarifnummer:

76052100

Gewicht:

1.000 kg

Runddraht Aluminium, weich Ø8mm ca.20kg 1kg=7,40m