Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Edelstahl V4A Ø10mm ca.50kg 1kg=1,62m

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Edelstahl V4A Ø10mm ca.50kg 1kg=1,62m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RUNDDRAHT 10 NIRO 1KG=1.62M

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081082

Hersteller Artikelnummer

RUNDDRAHT 10 NIRO 1KG=1.62M

Hersteller Typ

RUNDDRAHT 10 NIRO 1KG=1.62M

Hersteller Artikel Nr.:

RUNDDRAHT 10 NIRO 1KG=1.62M

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 316 (V4A)

Eigenschaft Leiter-Material:

sonstige

Zolltarifnummer:

72210010

Gewicht:

1.000 kg

Rundleiter/Draht für Blitzschutz, Werkstoff-Mantel:ohne, Werkstoff-Eigenschaft:sonstige, Werkstoff:rostfreier Stahl (V4A), Leiter-Durchmesser:10mm