Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Kupfer weich Ø8mm ca.50kg 1kg=2,25m

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Kupfer weich Ø8mm ca.50kg 1kg=2,25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RUNDDRAHT 8 CU WE

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081083

Hersteller Artikelnummer

RUNDDRAHT 8 CU WE

Hersteller Typ

RUNDDRAHT 8 CU WE 1KG=2.25M

Hersteller Artikel Nr.:

RUNDDRAHT 8 CU WE

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Zolltarifnummer:

74081100

Runddraht Kupfer weich, Durchmesser 8 mm, Liefergewicht ca. 50 kg (1 kg ≈ 2,25 m). Weicher Kupferrunddraht für Blitzschutz- und Erdungsanlagen gemäß ÖNORM EN 62561. Geeignet als Ableiter und Erdleiter. Hersteller Erdungsmaterial.