Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Stahl verzinkt Ø10mm ca.25kg 1kg=1,62m

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Stahl verzinkt Ø10mm ca.25kg 1kg=1,62m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RUNDDRAHT 10 STAHL 1KG=1.62M (25KG)

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121131597

Hersteller Artikelnummer

RUNDDRAHT 10 STAHL 1KG=1.62M (25KG)

Hersteller Typ

RUNDDRAHT 10 STAHL 1KG=1.62M (25KG)

Hersteller Artikel Nr.:

RUNDDRAHT 10 STAHL 1KG=1.62M (25KG)

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Zolltarifnummer:

72172030

aus Stahl, feuerverzinkt, in Ringen, ca. 25 kg.