Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Stahl verzinkt Ø8mm ca.50kg 1kg=2,5m

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Runddraht Stahl verzinkt Ø8mm ca.50kg 1kg=2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RUNDDRAHT 8 STAHL 1KG=2.5M

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081080

Hersteller Artikelnummer

RUNDDRAHT 8 STAHL 1KG=2.5M

Hersteller Typ

RUNDDRAHT 8 STAHL 1KG=2.5M

Hersteller Artikel Nr.:

RUNDDRAHT 8 STAHL 1KG=2.5M

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Zolltarifnummer:

72172030

aus Stahl, feuerverzinkt, in Ringen, ca. 50 kg.