Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - TIEFENERDER HERMI V4A-NIRO 1,5M Ø20MM

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - TIEFENERDER HERMI V4A-NIRO 1,5M Ø20MM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TIEFENERDER HERMI V4A-NIRO 1,5M/20

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 20 mm

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121200971

Hersteller Artikelnummer

TIEFENERDER HERMI V4A-NIRO 1,5M/20

Hersteller Typ

TIEFENERDER HERMI V4A-NIRO 1,5M/20

Hersteller Artikel Nr.:

TIEFENERDER HERMI V4A-NIRO 1,5M/20

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

3.650 kg

Tiefenerder, aus rostfreiem Blech, Dimension Φ20 mm, für die Anfertigung der Staberdungen, Sanierungen der ausgedienten Erder