Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Tiefenerder Obermoser V4A-Niro 1,5m Ø20mm

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Tiefenerder Obermoser V4A-Niro 1,5m Ø20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TIEFENERDER 1,5M/20 NIRO

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 20 mm

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081077

Hersteller Artikelnummer

TIEFENERDER 1,5M/20 NIRO

Hersteller Typ

TIEFENERDER 1,5M/20 NIRO

Hersteller Artikel Nr.:

TIEFENERDER 1,5M/20 NIRO

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

3.650 kg

Tiefenerder, aus rostfreiem Blech, Dimension Φ20 mm, für die Anfertigung der Staberdungen, Sanierungen der ausgedienten Erder