Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERDUNGSMATERIAL - Tiefenerder V4A-Niro 1,0m Ø20mm

kopierenkopieren
ERDUNGSMATERIAL - Tiefenerder V4A-Niro 1,0m Ø20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TIEFENERDER 1,0M/20 NIRO

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 20 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120081078

Hersteller Artikelnummer

TIEFENERDER 1,0M/20 NIRO

Hersteller Typ

TIEFENERDER 1,0M/20 NIRO

Hersteller Artikel Nr.:

TIEFENERDER 1,0M/20 NIRO

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

2.400 kg

Tiefenerder V4A-Edelstahl (Niro), Länge 1,0 m, Durchmesser 20 mm. Staberder aus hochwertigem V4A-Edelstahl für die Erdung in aggressiven Böden und Küstenbereichen. Geeignet für Blitzschutzanlagen gemäß ÖNORM EN 62561. Hersteller Erdungsmaterial.