ERICO - Schienenmutter mit Feder, Schiene Typ C, Stahl, feuerverzinkt, M8-Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000072897
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893150544
Sonepar Artikelnummer
121091006
Hersteller Artikelnummer
000072897
Hersteller Typ
SPRCM8HD
Hersteller Artikel Nr.:
000072897
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Ja
Schichtdicke Oberflächenschutz:
70 µm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.028 kg


