Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERICO - Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, S316, M6 Stabgröße

kopierenkopieren
ERICO - Schienenmutter mit Feder, Schienentyp C, S316, M6 Stabgröße

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000072919

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893152142

Sonepar Artikelnummer

121091005

Hersteller Artikelnummer

000072919

Hersteller Typ

SPRCM6S6

Hersteller Artikel Nr.:

000072919

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindeart:

metrisch

Mit Feder:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Mit Spannplatte:

Nein

Mit Sechskantmutter:

Nein

Mit Gewindeende:

Nein

Einklickbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.028 kg

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen. Feder ermöglicht einfache Montage.