Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESD ELECTRONIC - ESD Electronic Device Gateway CAN-PN C.2920.02

kopierenkopieren
ESD ELECTRONIC - ESD Electronic Device Gateway CAN-PN C.2920.02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1034810

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121205784

Hersteller Artikelnummer

A1034810

Hersteller Typ

CAN-PN C.2920.02

Hersteller Artikel Nr.:

A1034810

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.150 kg

PROFINET-IO/CAN-Gateway: Schnelles und zuverlässiges Verbinden von PROFINET-IO und CAN, mit Daten Buffer, CAN-SPS-Anschluss z.B. zu SIEMENS SIMATIC-S7-300 oder S7-400, Kopplung von CANopen-Modulen (gemäß CiA-Spezifikation CiA 301) oder von CAN-Layer-2-Modulen (gemäß ISO 11898-1), Keine Beschränkung der Anzahl der CAN-Teilnehmer durch das Modul.Das Gateway arbeitet als PROFINET-IO-Device mit maximal 256 Daten-Bytes je Ein-und Ausgang auf dem PROFINET-Bus, High-Speed CAN-Interface gemäß ISO 11898-2, 100BASE-TX PROFINET-Interface