ESYLUX - 4x Ferritkern (Klappferrit) für die Abschirmung von RJ45-Kabeln am SMARTDRIVER-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EC10429972
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 24 mm
Höhe/Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120429972
Sonepar Artikelnummer
121136229
Hersteller Artikelnummer
EC10429972
Hersteller Typ
EC10429972
Hersteller Artikel Nr.:
EC10429972
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
24 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
40 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049011
Gewicht:
0.128 kg


