ESYLUX - 6-fach-Taster für DALI-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP10431623
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 6
Anzahl der Tasten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120431623
Sonepar Artikelnummer
121065334
Hersteller Artikelnummer
EP10431623
Hersteller Typ
PUSH BUTTON X6 DALI-2 WH
Hersteller Artikel Nr.:
EP10431623
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.062 kg


