Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeck-Set für COMPACT Serie, 24 m und 32 m

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP00429125

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120429125

Sonepar Artikelnummer

121406681

Hersteller Artikelnummer

EP00429125

Hersteller Typ

COMPACT COVER SET 24/32 WH

Hersteller Artikel Nr.:

EP00429125

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Abdeck-Set für COMPACT Serie, 24 m und 32 m, bestehend aus Abdeckblende und Designring