Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeckung COVER ELK RS/PLUS IP20 weiss

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10055270

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120055270

Sonepar Artikelnummer

120308883

Hersteller Artikelnummer

EM10055270

Hersteller Typ

COVER ELK RS/PLUS IP20 WH

Hersteller Artikel Nr.:

EM10055270

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.010 kg

Abdeckung IP 20-SKK für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Design kompatibel zu Elko RS/PLUS. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe.