Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeckung COVER IP44 weiss

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EM10055157

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120055157

Sonepar Artikelnummer

120143742

Hersteller Artikelnummer

EM10055157

Hersteller Typ

COVER IP44 WH

Hersteller Artikel Nr.:

EM10055157

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.071 kg

Abdeckung IP 44 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Für Feuchträume wie Bäder, Garagen, Keller etc. geeignet. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe. Erhöhter Sabotageschutz durch Innensechskantschrauben aus Edelstahl.