Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeckung FLAT COVER ROUND BK

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP00007279

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120007279

Sonepar Artikelnummer

120536415

Hersteller Artikelnummer

EP00007279

Hersteller Typ

FLAT COVER ROUND BK

Hersteller Artikel Nr.:

EP00007279

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84879090

Gewicht:

0.026 kg

Abdeckung für Präsenz- und Bewegungsmelder der Serie FLAT. Material: Kunststoff, matt. rund, schwarz.