Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeckung für Präsenz- und Bewegungsmelder der Serie FLAT weiss

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10428579

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120428579

Sonepar Artikelnummer

120536410

Hersteller Artikelnummer

EP10428579

Hersteller Typ

FLAT COVER LARGE ROUND WH

Hersteller Artikel Nr.:

EP10428579

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.033 kg

Abdeckung für Präsenz- und Bewegungsmelder der Serie FLAT. Durchmesser 104 mm. Material: Kunststoff, matt. rund, weiß.