Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeckung IP20-BM2 weiss, ähnlich RAL 1013 für MDPD 180i

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10427138

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120427138

Sonepar Artikelnummer

120356733

Hersteller Artikelnummer

EP10427138

Hersteller Typ

COVER BER MOD2 IP20 WH

Hersteller Artikel Nr.:

EP10427138

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Abdeckung IP 20-BM2 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Design kompatibel zu Berker Modul 2. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe.