Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeckung IP20-BS1 weiss, ähnlich RAL 9010 für MD/PD 180i

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10427107

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120427107

Sonepar Artikelnummer

120348030

Hersteller Artikelnummer

EP10427107

Hersteller Typ

COVER BER S1 IP20 PWH

Hersteller Artikel Nr.:

EP10427107

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Abdeckung IP 20-BS1 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Design kompatibel zu Berker S.1. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe.