Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Abdeckung IP20-G55 weiss, ähnlich RAL 9010 für MD/PD 180i

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10427169

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015120427169

Sonepar Artikelnummer

120356736

Hersteller Artikelnummer

EP10427169

Hersteller Typ

COVER GIR S55 IP20 WH

Hersteller Artikel Nr.:

EP10427169

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Abdeckung für Wandmelder passend zu GIRA STANDARD 55, VISIO S 50 DESIGN CLASSIC und VISIO S 55 DESIGN CUBIC, IP20, weiß. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kappe.