ESYLUX - Abhängeset mit 3 Drahtseilen transparenter 5-poliger Anschlussleitung und Deckenbaldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850578
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850578
Sonepar Artikelnummer
121065348
Hersteller Artikelnummer
EO10850578
Hersteller Typ
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850578
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.377 kg


