ESYLUX - Abhängeset mit zentral montiertem Rohr transparenter 5-poliger Anschlussleitung und Deckenbaldachin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10850561
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120850561
Sonepar Artikelnummer
121065347
Hersteller Artikelnummer
EO10850561
Hersteller Typ
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000
Hersteller Artikel Nr.:
EO10850561
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.668 kg


