ESYLUX - Adapter ELSA-2 RING 165

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EO10300271
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120300271
Sonepar Artikelnummer
120578424
Hersteller Artikelnummer
EO10300271
Hersteller Typ
ELSA-2 RING 165
Hersteller Artikel Nr.:
EO10300271
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
2 mm
Durchmesser:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.188 kg


