ESYLUX - Akku 6V/4,5Ah SLP BATTERY NiCd 4500mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10050114
Nennspannung - 6 V
Länge - 100 mm
Breite - 65 mm
Höhe inkl. Pole - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120050114
Sonepar Artikelnummer
120625232
Hersteller Artikelnummer
EN10050114
Hersteller Typ
SLP BATTERY NICD 4500MAH
Hersteller Artikel Nr.:
EN10050114
Nennspannung:
6 V
Länge:
100 mm
Breite:
65 mm
Höhe inkl. Pole:
65 mm
Umgebungstemperatur:
5 .. 35 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85073020
Gewicht:
0.594 kg


