ESYLUX - Alternativer Piktogramm-Satz SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EN10031700
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Ausgang
Richtung - Treppe hoch links
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120031700
Sonepar Artikelnummer
120960667
Hersteller Artikelnummer
EN10031700
Hersteller Typ
SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE
Hersteller Artikel Nr.:
EN10031700
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Richtung:
Treppe hoch links
Doppelseitig:
Ja
Länge:
350 mm
Breite:
175 mm
Erkennungsweite:
32 m
Materialstärke:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg


