ESYLUX - Anschlusskabel für Rauchwarnmelder PROTECTOR K 230 V ~

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ER10019081
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85444993
Gewicht - 0.014 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015120019081
Sonepar Artikelnummer
121376289
Hersteller Artikelnummer
ER10019081
Hersteller Typ
PROTECTOR K 23 V ~ CONNECTION CABLE
Hersteller Artikel Nr.:
ER10019081
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.014 kg
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Anschlusskabel für den Rauchwarnmelder PROTECTOR K 230 V ~


