Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ESYLUX - Aufputzdose IP 54 für PD-C360 und MD-C360, silber

ESYLUX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP10425912

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufputzgehäuse Präsenzmelder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015120425912

Sonepar Artikelnummer

120356739

Hersteller Artikelnummer

EP10425912

Hersteller Typ

COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR

Hersteller Artikel Nr.:

EP10425912

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufputzgehäuse Präsenzmelder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.113 kg

Aufputzdose-C IP54 für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C. Großer Verdrahtungsraum mit 2-facher Leitungseinführung.